Motion
L75QS350.X

LITTELFUSE INC
L75QS350.X

L75QS350.X
N° D’ARTICLE MI15114912
N° MFRL75QS350.X
Prix1,090.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTELFUSE INC
L75QS350.X

L75QS350.X
N° D’ARTICLE MI15114912
N° MFRL75QS350.X
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
Prix1,090.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    2.0000 po
  • Longueur totale
    5.0940 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série L75QS est un fusible haute vitesse de nouvelle génération pour la protection des dispositifs à semi-conducteurs électriques et est conçue dans le boîtier traditionnel boulonné à carrosserie ronde. L75QS Les fusibles haute vitesse de la série évalués à 750 V c.c. sont extrêmement limitants de courant et sont utilisés pour protéger les convertisseurs de puissance, les variateurs et les applications de circuit de commande. Conçus avec des caractéristiques de performance I2t inférieures, ces fusibles offrent une performance équilibrée pour prolonger la longévité tout en réduisant l’énergie thermique potentiellement dommageable pour les dispositifs protégés. De plus, les fusibles de la série L75QS ont été conçus avec une option de montage universelle pour répondre aux exigences du client en matière d’installation dans une variété de configurations d’application. Les produits Littelfuse POWR-SPEED® offrent une protection de circuit optimisée à la vitesse extrêmement rapide requise pour protéger les dispositifs à semi-conducteurs sensibles et à haute puissance modernes.
  • Intensité nominale
    350 A
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS, REACH
  • Convient au style bloc-fusibles
    LSCR102
  • Classe de fusible
    Haute vitesse
  • Valeur nominale d’interruption du fusible
    Bs : 50 kA
  • Type de fusible
    Semi-conducteur
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Corps = mélamine/capuchons et contacts = alliage de cuivre (plaqué argent)
  • Type de montage
    Lame boulonnée
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 °C à +125 °C
  • Type de produit
    Fusibles
  • Série
    L75QS
  • Normes respectées
    Reconnu UL (E71611), c-UR-us (E71611)
  • Température de stockage
    Jusqu’à 35 °C
  • Constante de temps
    10 ms
  • Approbations UL
    Reconnu UL (Fichier : E71611)
  • Valeur nominale en volts
    750V BC

Aperçu

Description du fabricant
L75QS350.X FUSIBLE HAUTE VITESSE
  • Conformité aux exigences américaines et canadiennes
  • Dimensions traditionnelles de style boulonné nord-américain
  • Performance de 750 V c.c.
  • Montage direct sur barre omnibus ou sur montant
  • Sans halogène, conforme aux normes RoHS et REACH