Spécifications
Dimensions
- Diamètre0.5629 po
- Longueur totale2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesLa série L25S est un fusible à haute vitesse traditionnel de type boulonné nord-américain pour la protection des dispositifs à semi-conducteurs d’alimentation qui sont homologués jusqu’à 250 V c.a. et 200 V c.c. Les produits Littelfuse POWR-SPEED® offrent une protection de circuit optimisée à la vitesse extrêmement rapide requise pour protéger les dispositifs à semi-conducteurs d’alimentation tels que les redresseurs contrôlés au silicium (SCR), les diodes, les thyristors, les triacs, les transistors et les dispositifs à semiconducteurs similaires. Ces dispositifs sont utilisés dans l’équipement d’alimentation, y compris les variateurs de vitesse, les redresseurs d’alimentation, les systèmes d’alimentation sans coupure, les alimentations c.c. et dans une vaste gamme d’équipements électroniques. Peut être utilisé partout où des fusibles à limitation de courant à action extrêmement rapide sont utilisés sans délai requis.
- Intensité nominale15 A
- Approbation CSAReconnu par la CSA (Fichier : LR29862)
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS
- Classe de fusibleHaute vitesse
- Valeur nominale d’interruption du fusibleAc : 200 kA/cc : 20 kA autocertifié
- Type de fusibleSemi-conducteur
- Porte-fusible en ligneSérie 107/127 , LFH25030
- Catalogue du fabricant
- MatérielCorps = mélamine/capuchons et contacts = alliage de cuivre (plaqué argent)
- Type de montageFerrule
- Plage de température de fonctionnement-55 °C à +125 °C
- Type de produitFusibles
- SérieL25S
- Normes respectéesReconnu UL (Fichier : E71611), Reconnu CSA (Fichier : LR29862)
- Température de stockageJusqu’à 35 °C
- Constante de temps10 ms
- Approbations ULReconnu UL (Fichier : E71611)
- Valeur nominale en volts250V CA, 250V CC
Aperçu
- Conformité aux exigences américaines et canadiennes
- Dimensions traditionnelles de style boulonné nord-américain
- Rendement de la classe aR
- Montage direct sur barre omnibus ou sur montant
- Applications conformes à la norme RoHS