Motion
L25S008.T
L25S008.T
N° D’ARTICLE MI15115248
N° MFRL25S008.T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
L25S008.T
N° D’ARTICLE MI15115248
N° MFRL25S008.T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.5629 po
  • Longueur totale
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série L25S est un fusible à haute vitesse traditionnel de type boulonné nord-américain pour la protection des dispositifs à semi-conducteurs d’alimentation qui sont homologués jusqu’à 250 V c.a. et 200 V c.c. Les produits Littelfuse POWR-SPEED® offrent une protection de circuit optimisée à la vitesse extrêmement rapide requise pour protéger les dispositifs à semi-conducteurs d’alimentation tels que les redresseurs contrôlés au silicium (SCR), les diodes, les thyristors, les triacs, les transistors et les dispositifs à semiconducteurs similaires. Ces dispositifs sont utilisés dans l’équipement d’alimentation, y compris les variateurs de vitesse, les redresseurs d’alimentation, les systèmes d’alimentation sans coupure, les alimentations c.c. et dans une vaste gamme d’équipements électroniques. Peut être utilisé partout où des fusibles à limitation de courant à action extrêmement rapide sont utilisés sans délai requis.
  • Intensité nominale
    8 A
  • Approbation CSA
    Reconnu par la CSA (Fichier : LR29862)
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS
  • Classe de fusible
    Haute vitesse
  • Valeur nominale d’interruption du fusible
    Ac : 200 kA/cc : 20 kA autocertifié
  • Type de fusible
    Semi-conducteur
  • Porte-fusible en ligne
    Série 107/127 , LFH25030
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Corps = mélamine/capuchons et contacts = alliage de cuivre (plaqué argent)
  • Type de montage
    Ferrule
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 °C à +125 °C
  • Type de produit
    Fusibles
  • Série
    L25S
  • Normes respectées
    Reconnu UL (Fichier : E71611), Reconnu CSA (Fichier : LR29862)
  • Température de stockage
    Jusqu’à 35 °C
  • Constante de temps
    10 ms
  • Approbations UL
    Reconnu UL (Fichier : E71611)
  • Valeur nominale en volts
    250V CA, 250V CC

Aperçu

Description du fabricant
L25S008.T FUSIBLE HAUTE VITESSE
  • Conformité aux exigences américaines et canadiennes
  • Dimensions traditionnelles de style boulonné nord-américain
  • Rendement de la classe aR
  • Montage direct sur barre omnibus ou sur montant
  • Applications conformes à la norme RoHS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good