Motion
CL445
Test et mesure - À utiliser avec : Test et mesure
N° D’ARTICLE MI15157785
N° MFRCL445
Prix155.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Test et mesure - À utiliser avec : Test et mesure
N° D’ARTICLE MI15157785
N° MFRCL445
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
Prix155.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.59 po
  • Longueur
    9.24 po
  • Poids
    0.788 lb
  • Largeur
    3.76 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Pince ampèremétrique TRMS CVC
  • Application
    Tension c.a./c.c., capacité, continuité, microampères c.c., diodes, fréquence, courant d’appel, mesure le courant c.a., résistance, température, etc.
  • Meilleure précision de tension c.c.
    +/-1 %
  • Afficher
    Écran ACL de 6000 unités
  • À utiliser avec
    Test et mesure
  • Cote de fréquence
    60 kHz
  • Fonction
    TRMS; Courant CA; Courant d’appel; Tension CA/CC; Microampères CC; Résistance; Continuité audible; Fréquence; Tension CA + ampérage CA; Capacité; Température; Test de tension sans contact; Diodes; Min/Max; Capacité de conservation des données
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 1832 °F
  • Normes
    CAT IV 600V, CAT III 750V, Classe 2, Double isolation, Homologué pour la sécurité
  • Tension
    750 V c.a., 600 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
CL445 COMPTEUR DE PINCE DE CVC
  • Le compteur à pince CL445 CVCA est un compteur à pince numérique carré (TRMS) de la moyenne des racines qui varie automatiquement
  • La pince numérique mesure le courant alternatif de 600 A et le courant d’appel
  • Les cordons de mesure mesurent la tension 750V c.a./600V c.c., le micro A c.c., la résistance, la continuité, la fréquence, le cycle de service, la capacité et les tests de diode
  • Port thermocouple de type K pour mesurer la température de -148 à 1832-Degree Fahrenheit (-100 à 1000-Degree Celsius)
  • Détecter le courant CA avec un testeur de tension sans contact intégré dans la mâchoire de la pince
  • L’écran ACL rétroéclairé avec double fonction V + A permet une visualisation simultanée des mesures de tension et de courant
  • Mode dédié pour capturer les microampères c.c. et le courant d’appel
  • Le compteur est doté d’une lampe de travail intégrée pour illuminer les zones de faible luminosité
  • CAT IV 600V, CAT III 750V, Classe 2, Cote de sécurité à double isolation
  • Comprend des fils d’essai d’entrée à angle droit, des pinces crocodiles à pousser, un thermocouple de type K, une pochette de rangement, un manuel d’instructions et 3 piles AAA