Motion
VDV500-223

KLEIN TOOLS INC
VDV500-223

Sonde de traçage numérique - Lumière, son
N° D’ARTICLE MI15157802
N° MFRVDV500-223
Prix134.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KLEIN TOOLS INC
VDV500-223

Sonde de traçage numérique - Lumière, son
N° D’ARTICLE MI15157802
N° MFRVDV500-223
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
Prix134.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.96 po
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Application
    Pour le traçage de fils
  • Type de batterie
    AAA
  • Matériel
    Plastique ABS
  • Normes
    Certifié CE

Aperçu

Description du fabricant
VDV500-223 SONDE DE TRAÇAGE NUMÉRIQUE
  • La sonde numérique trace le câblage non sous tension lorsqu’elle est utilisée avec le générateur de tonalité numérique (réf. N° VDV500-163 requis; vendu séparément)
  • Tracer et localiser les câbles sur un réseau actif lorsqu’ils sont utilisés avec le générateur de tonalité numérique (réf. N° VDV500-163 requis; vendu séparément)
  • Lampe de travail à utiliser dans les espaces sombres
  • Prise pour écouteurs de 3.5 mm pour une utilisation dans des environnements bruyants (casques non inclus)
  • Pointe de rechange à verrouillage par rotation sans outil (réf. No VDV999-070) disponible
  • Filtre 60Hz pour un traçage précis, fonctionne avec les testeurs Scout® Pro et Lan Scout® Jr. de Klein
  • Capacités de cartographie des fils pour vérifier les connexions broche-à-broche avec détection de blindage lorsqu’elles sont utilisées avec le générateur de tonalité numérique (réf. N° VDV500-163 requis; vendu séparément)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté