Motion
MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-F1A-B

FESTO CORPORATION
MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-F1A-B

FILTRE MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-F1A-B
N° D’ARTICLE MI15161485
N° MFRMS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-F1A-B
Prix99.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-F1A-B

FILTRE MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-F1A-B
N° D’ARTICLE MI15161485
N° MFRMS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-F1A-B
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
Prix99.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.456 lb

Détails

  • Accessoires
    Support de montage, connecteur de module
  • Débit d’air
    60.04 scfm
  • Matériau du corps
    Renforcé par l’AP
  • Débit d’air maximal
    60.04 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    10 bars
  • Unité d’affichage de la pression
    bar, psi
  • Manomètre inclus
    Oui
  • Fonction de soulagement
    Soulagement
  • Normes respectées
    Conforme aux normes RoHS, VDMA24364-B1, B2-L

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-F1A-B