Motion
EN40KTNDNB01LG
Trousse d’éclair d’arc AirLite 40 cal avec capot avant relevable (G) Enespro
N° D’ARTICLE MI15172513
N° MFREN40KTNDNB01LG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse d’éclair d’arc AirLite 40 cal avec capot avant relevable (G) Enespro
N° D’ARTICLE MI15172513
N° MFREN40KTNDNB01LG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Bleu marine
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Système de tissu de 11.5 oz avec coquille DRIFIRE® 4.4™ sur couches de DuPont.
  • Type de produit
    Combinaisons jetables

Aperçu

Description du fabricant
EN40KTNDNB01LG ENESPRO AIRLITE 40 CAL KI
  • Système d’aération ActiveCool pour les aisselles avec 5x flux d’air de plus pour favoriser le refroidissement et 3x extensibilité de plus pour améliorer la mobilité
  • Les poignets ignifuges améliorent l’ajustement avec des gants électriques
  • Fermeture à glissière haute température
  • Rabat à boucles et à crochets segmentés
  • Col doublé de technologie FR Control pour un toucher doux et un contrôle des odeurs
  • 26” fermetures à glissière aux jambes
  • Bande de taille élastique à l’arrière pour améliorer la mobilité, l’ajustement et la flexibilité
  • Visibilité améliorée avec la garniture réfléchissante FR 3M™ Scotchlite™
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon