Spécifications
Dimensions
- Hauteur effondrée du cylindreRC51 - 4.3400 po, RC53 - 6.5000 po, RC55 - 8.5000 po
- Poids68.00 lb
Détails
- Numéro de pièce du coupleurCH604
- Capacité du cylindre5 tonnes
- Numéro de pièce du cylindreRC51, RC53, RC55, WR5
- Spécifications du cylindreRC51 - 5 tonnes avec 1.0000 po de course, RC53 - 5 tonnes avec 3.0000 po de course, RC55 - 5 tonnes avec 5.0000 po de course, WR5 - 1 tonnes avec 3.7000 po de propagation.
- Style cylindreCylindres à usage général et à répartition
- Type de cylindreCylindres à usage général et à répartition
- Numéro de pièce de la jaugeG2535L
- Numéro de pièce du tuyauHC7206C
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10,000 psi
- Numéro de pièce de la pompeP39
- Vitesse de la pompeVitesse unique
- Type de pompePompe manuelle en acier
- Type d’ensembleEntretien, réparation et fonctionnement (MRO)
- Numéro de pièce de l’épandeurWR5
- Dimensions de la boîte de rangement31.5 po x 22 po x 21.75 po
- Capacité d’huile utilisableRC51 - 0.99 in3, RC53 - 2.98 in3, RC55 - 4.97 in3.
Aperçu
- Conçu pour améliorer la performance sur le chantier
- Offre une solution pratique et portable pour toutes vos exigences de levage et de poussée jusqu’à 5 tonnes
- Le contenant de qualité industrielle garde les outils organisés et sécurisés
- Les roues et la poignée robustes sur les ensembles à roues facilitent le transport de la boîte à outils sur plusieurs surfaces
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la brochure
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la brochure