Spécifications
Dimensions
- Poids7 oz/yd2
Détails
- Détails supplémentairesIninflammable (FR), conforme à la norme NFPA 70E , conforme à la norme NFPA 2112 , certifié UL, CAT 2, queue arrière étendue, cousue avec du fil Nomex, surpiqûres doubles sur le dessus
- Règlement sur la liste des approbationsNFPA 70E, NFPA 2112, certifié UL, ASTM F1506, ASTM 1959
- Cote anti-arcs8.7 cal/cm2
- CouleurRouge
- DescriptionS1R - Équipement de sécurité ignifuge MCR - Chemise de travail ignifuge (FR) - 100 % coton - Chemise ignifuge rouge - Conforme aux normes NFPA 70E et NFPA 2112
- Utilisation du vêtementRésistant aux flammes
- Groupe et classeCAT 2
- Comprend(2) Poches à la poitrine
- MatérielCoton
- Nombre de poches2
- Gamme de produitsÉquipement de sécurité ignifuge MCR
- SérieS1R
- Style chemiseBoutons vers le bas
- Style de manchesChandail à manches longues
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire