Spécifications
Dimensions
- Poids7 oz/yd2
Détails
- Détails supplémentairesProtection contre les arcs électriques ASTM F1506 , arrière allongé pour rester rentré, cousu avec du fil ignifuge Nomex, surpiqûres à deux aiguilles sur les coutures principales, anciennement connu sous le nom de vêtements River City
- Règlement sur la liste des approbationsNFPA 70E, certifié UL, NFPA 2112, ASTM F1506, ASTM 1959
- Cote anti-arcs8.7 cal/cm2
- CouleurRouge
- DescriptionHenley à manches longues
- Utilisation du vêtementVêtements de travail
- Groupe et classeCAT 2
- Comprend(2) Poches à la poitrine
- MatérielCoton
- Nombre de poches2
- Gamme de produitsÉquipement de sécurité ignifuge MCR
- SérieS1R
- Style chemiseBoutons vers le bas
- Style de manchesChandail à manches longues
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire