Motion
23260-CC C/3W33

SCHEERER BEARING CORP
23260-CC C/3W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 192 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI15183746
N° MFR23260-CC C/3W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SCHEERER BEARING CORP
23260-CC C/3W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 192 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI15183746
N° MFR23260-CC C/3W33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    192 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232

Aperçu

Description du fabricant
23260-CC C/3W33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG