1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
SCHEERER BEARING CORP
6413
Roulement à billes radial et rainuré profond - Alésage droit, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI
15183955
N° MFR
6413
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Roulements
Roulements à billes
SCHEERER BEARING CORP 6413
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SCHEERER BEARING CORP
6413
Roulement à billes radial et rainuré profond - Alésage droit, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI
15183955
N° MFR
6413
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Détails
Type d’alésage
Droit
Type de fermeture
Ouvert
Type de produit
Roulements radiaux et à rainure profonde
Anneau à pression inclus
Sans anneau élastique
Aperçu
Description du fabricant
6413 BILLE RADIAL BRG
You May Also Like
KILIAN BRG
F-165
Flanged Ball Bearing - Straight Bore, 0.3125 in ID, 0.8750 in OD, 0.3125 in Width, Open, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
00107985
En stock
In stock
$9.79
/each
Add to Cart
G.L. Huyett
HO-433
Internal Retaining Ring - Stainless Steel, Steel Material, 0.109 in Thick
N° D’ARTICLE MI
04506915
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
DODGE
EF4B-IP-115R
Four-Bolt Square Roller Bearing Unit - Spherical Roller Brg., 1-15/16 in Bore , 4-Bolt Flange Mount, Adapter Mounted, Non-Expansion Bearing (Fixed), Cast Iron Housing
N° D’ARTICLE MI
02912170
En stock
In stock
$651.57
/each
Add to Cart
BRENNAN INDUSTRIES INC
2500-08-08-FG
2500-08-08-FG ELBOW 90D MJ-MJ FORGED
N° D’ARTICLE MI
00313579
En stock
In stock
$13.76
/each
Add to Cart
SMC CORP OF AMERICA
NCA1F325-0600N
NCA1 TIE ROD CYLINDER with 3.25 in Bore Size
N° D’ARTICLE MI
04570199
En stock
Factory Order
$261.75
/each
Add to Cart
GENERAL BEARING (SKF)
31622-01
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 0.2500 in ID, 0.8750 in OD, 0.3125 in Width, Open, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
00107976
En stock
In stock
$14.63
/each
Add to Cart
MAUREY MANUFACTURING CO
G-40S-SF
G-40S-SF
N° D’ARTICLE MI
02934994
En stock
Factory Order
$767.23
/each
Add to Cart
SMC CORP OF AMERICA
NCDGWFA25-0600
NCG ROUND BODY CYLINDER with 25 mm Bore Size
N° D’ARTICLE MI
05185508
En stock
Factory Order
$90.35
/each
Add to Cart
MRC (SKF)
207 SZZG
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm Width, Double Shielded, With Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
00053465
En stock
In stock
$98.03
/each
Add to Cart
AMI BEARINGS INC
UCFCS214-44
Flange-Mount Ball Bearing Unit - 2-3/4 in Bore, 4-Bolt Piloted Flange Mount, Set Screw Locking, Cast Iron Housing Material, Standard Duty, Contact Seal with Flinger Seal
N° D’ARTICLE MI
03768562
En stock
Factory Order
$368.47
/each
Add to Cart
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité