Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Fiche technique du convertisseur de fréquence d'automatisation Danfoss iC7La série iC7 d’entraînements c.a. intelligents offre une performance de couple élevée dans un faible encombrement. Les convertisseurs de fréquence de la série iC7 sont optimisés pour une installation murale, sur armoire ou autonome.
Voir la documentation
Fiche d’information Danfoss iC2-MicroCe variateur tout usage de qualité convient parfaitement à une large gamme d’applications. iC2-Micro fonctionne avec une fiabilité inégalée, même dans les applications complexes. Il vous offre une convivialité, une fonctionnalité condensée et une mise en service facile, le tout dans un ensemble compact puissant.
Voir la documentation
Dépliant EZ FC 321 sur le variateur d’automatisation Danfoss VLTLe VLT AutomationDrive EZ FC 321 est doté d’une surveillance intégrée basée sur les conditions pour détecter les problèmes de moteur et de vibration tôt. Il améliore le temps de disponibilité, réduit les coûts d’entretien et offre des performances flexibles et fiables sur plusieurs plages de tension.
Voir la documentation
Fiche d’information sur le variateur d’automation Danfoss VLT EZ FC 321Le VLT AutomationDrive EZ FC 321 comprend une surveillance intégrée basée sur les conditions pour détecter les problèmes de moteur et de vibration tôt. Il améliore le temps de disponibilité, réduit les coûts d’entretien et offre des performances flexibles et fiables dans une large gamme d’applications industrielles.
Voir la documentation
Plus de ressources
Fiche d’information sur l’entretien préventif Danfoss DrivePro
L’entretien préventif DrivePro aide à prolonger la durée de vie des produits et à réduire la consommation d’énergie lors de la planification du plan d’entretien individuel. Il aide également à éliminer les réparations inutiles ou à effectuer un échange d’unités lorsque nous prévenons les défaillances, ce qui nous permet d’économiser efficacement les matériaux et les ressources.
Fiche d’information sur la garantie prolongée Danfoss DrivePro
Compte tenu des rigueurs et des défis auxquels sont confrontés les installations d’aujourd’hui, même les variateurs c.a. les plus performants ont besoin de protection. La fiabilité des produits Danfoss permet d’assurer un temps de disponibilité maximal et, lorsqu’ils sont combinés à la garantie prolongée DrivePro, vous pouvez prendre le contrôle de votre budget et réduire les dépenses imprévues.