Motion
Échangeur de chaleur PWW 4000-6000

PFANNENBERG
PWW 4000-6000 Heat Exchanger

Échangeur de chaleur – Capacité de refroidissement de 20,500 Btu/h, débit de 5 gal/min, 230 V, 50/60 Hz, 1 ph, compatible avec l’intérieur
N° D’ARTICLE MI15233387
N° MFRPWW 4000-6000 Heat Exchanger
Prix24,494.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
PWW 4000-6000 Heat Exchanger

Échangeur de chaleur – Capacité de refroidissement de 20,500 Btu/h, débit de 5 gal/min, 230 V, 50/60 Hz, 1 ph, compatible avec l’intérieur
N° D’ARTICLE MI15233387
N° MFRPWW 4000-6000 Heat Exchanger
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
Prix24,494.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1 po
  • Hauteur
    32.00 po
  • Longueur
    23.00 po
  • Poids
    110 lb
  • Largeur
    20.00 po

Détails

  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Capacité de climatisation
    20,500 Btu/h
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Débit
    5 gal/min
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Matériel
    Acier à revêtement en poudre électrostatique
  • Moyen
    Eau/glycol – 80 % / 20 %
  • Niveau de bruit
    64 dB
  • Phase
    1 ph
  • PSI
    36 psi
  • Plage de contrôle de la température
    55°F à 95°F - Réglage en usine à 64 °F
  • Tension
    230 V
  • Tension / Hz
    230 V / 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR THERMIQUE 42120405005 PWW 4000-6000
  • La conception intelligente du système de refroidissement passif des unités PWW à circuit fermé peut être facilement adaptée à l’alimentation en eau existante
  • Un réservoir d’expansion thermique de taille appropriée s’adaptera au volume d’eau supplémentaire créé par l’expansion pendant le cycle de chauffage
  • Une vanne à 3 voies pour la régulation primaire de l’eau signifie la fiabilité la plus élevée, une précision complète, une large plage de contrôle de la température et un point de consigne programmable
  • Échangeur thermique à plaque en acier inoxydable pour prévenir la corrosion et offrir des performances élevées
  • Pompe à plusieurs étages pour des débits élevés, même à haute résistance à la pression
  • Contrôleur numérique avec message d’erreur clair et point de consigne facilement modifiable
  • Les panneaux faciles à retirer permettent un accès rapide aux composants internes et réduisent les coûts de service