Motion
248SLV3-8M50

MEGADYNE
248SLV3-8M50

Courroies de distribution et de synchronisation – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 248 mm, largeur de 50 mm, 31 dents, matériau en nitrile chargé de fibre
N° D’ARTICLE MI15249573
N° MFR248SLV3-8M50
Prix63.37 $/mm
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
248SLV3-8M50

Courroies de distribution et de synchronisation – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 248 mm, largeur de 50 mm, 31 dents, matériau en nitrile chargé de fibre
N° D’ARTICLE MI15249573
N° MFR248SLV3-8M50
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
Prix63.37 $/mm

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    248 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    248 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Matériel
    Nitrile chargé de fibres
  • Nombre de Dents  
    31

Aperçu

Description du fabricant
248SLV3-8M50 TR/MIN SILVER3 PRÉDÉCOUPÉS ET MANCHONS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good