Motion
1040GLD2-8M85

MEGADYNE
1040GLD2-8M85

Courroies de distribution et synchronisées – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1040 mm, largeur de 85 mm, 130 dents, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI15249936
N° MFR1040GLD2-8M85
Prix473.65 $/mm
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
1040GLD2-8M85

Courroies de distribution et synchronisées – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1040 mm, largeur de 85 mm, 130 dents, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI15249936
N° MFR1040GLD2-8M85

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix473.65 $/mm

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1040 mm
  • Global Largeur  
    85 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1040 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Matériel
    NBR haute performance
  • Nombre de Dents  
    130

Aperçu

Description du fabricant
1040GLD2-8M85 TR/MIN GOLD2 PRÉDÉCOUPÉS ET MANCHONS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon