Motion
1160GLD2-8M85

MEGADYNE
1160GLD2-8M85

Courroies de distribution et synchronisées – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1160 mm, largeur de 85 mm, 145 dents, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI15249996
N° MFR1160GLD2-8M85
Prix519.16 $/mm
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
1160GLD2-8M85

Courroies de distribution et synchronisées – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1160 mm, largeur de 85 mm, 145 dents, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI15249996
N° MFR1160GLD2-8M85

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix519.16 $/mm

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1160 mm
  • Global Largeur  
    85 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1160 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Matériel
    NBR haute performance
  • Nombre de Dents  
    145

Aperçu

Description du fabricant
1160GLD2-8M85 TR/MIN GOLD2 PRÉDÉCOUPÉS ET MANCHONS