Motion
2800GLD2-8M35

MEGADYNE
2800GLD2-8M35

Courroies de distribution et synchronisées – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 2800 mm, largeur de 35 mm, 350 dents, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI15250490
N° MFR2800GLD2-8M35
Prix452.29 $/mm
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
2800GLD2-8M35

Courroies de distribution et synchronisées – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 2800 mm, largeur de 35 mm, 350 dents, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI15250490
N° MFR2800GLD2-8M35
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
Prix452.29 $/mm

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2800 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    2800 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Matériel
    NBR haute performance
  • Nombre de Dents  
    350

Aperçu

Description du fabricant
2800GLD2-8M35 TR/MIN GOLD2 PRÉDÉCOUPÉS ET MANCHONS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good