Motion
3500GLD2-14M26

MEGADYNE
3500GLD2-14M26

Courroies de distribution et synchronisées – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3500 mm, largeur de 26 mm, 250 dents, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI15250597
N° MFR3500GLD2-14M26
Prix861.24 $/mm
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
3500GLD2-14M26

Courroies de distribution et synchronisées – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3500 mm, largeur de 26 mm, 250 dents, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI15250597
N° MFR3500GLD2-14M26
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
Prix861.24 $/mm

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3500 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    3500 mm

Détails

  • Type de courroie
    14M
  • Matériel
    NBR haute performance
  • Nombre de Dents  
    250

Aperçu

Description du fabricant
3500GLD2-14M26 TR/MIN GOLD2 PRÉDÉCOUPÉS ET MANCHONS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good