Motion
535GLD2-5M25

MEGADYNE
535GLD2-5M25

Courroies de distribution et synchronisées – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 535 mm, largeur de 25 mm, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI15250767
N° MFR535GLD2-5M25
Prix179.32 $/mm
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
535GLD2-5M25

Courroies de distribution et synchronisées – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 535 mm, largeur de 25 mm, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI15250767
N° MFR535GLD2-5M25
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
Prix179.32 $/mm

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    535 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    535 mm

Détails

  • Type de courroie
    5M
  • Matériel
    NBR haute performance

Aperçu

Description du fabricant
535GLD2-5M25 TR/MIN GOLD2 PRÉDÉCOUPÉS ET MANCHONS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good