1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
MEGADYNE
575GLD2-5M15
Courroies de distribution et synchronisées – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 575 mm, largeur de 15 mm, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI
15250795
N° MFR
575GLD2-5M15
Prix
115.61 $
/mm
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Courroies d’entraînement synchrones
MÉGADYNE 575GLD2-5M15
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEGADYNE
575GLD2-5M15
Courroies de distribution et synchronisées – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 575 mm, largeur de 15 mm, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI
15250795
N° MFR
575GLD2-5M15
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix
115.61 $
/mm
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Longueur totale
575 mm
Global
Largeur
15 mm
Pas
5 mm
Longueur du pas
575 mm
Détails
Type de courroie
5M
Matériel
NBR haute performance
Aperçu
Description du fabricant
575GLD2-5M15 TR/MIN GOLD2 PRÉDÉCOUPÉS ET MANCHONS
You May Also Like
MEGADYNE
680GLD2-8M29
Synchronous & Timing Belts - 8M, 8 mm Pitch, 680 mm Pitch Length, 29 mm Width, 85 Teeth, High-Performance NBR Material
N° D’ARTICLE MI
15250860
En stock
Factory Order
$130.44
/mm
Ajouter au panier
YUKEN
L-DSG-01-3C40-D24-70
Low Watt Dir Valve 14W Holding
N° D’ARTICLE MI
11996884
En stock
Factory Order
$476.85
/each
Ajouter au panier
MEGADYNE
2800-8M-30
RPP, 8 mm Pitch, 2800 mm Pitch Length, 30 mm Width, 350 Teeth, Chloroprene Material
N° D’ARTICLE MI
00724859
En stock
Factory Order
$251.98
/each
Ajouter au panier
MEGADYNE
680GLD2-8M25
Synchronous & Timing Belts - 8M, 8 mm Pitch, 680 mm Pitch Length, 25 mm Width, 85 Teeth, High-Performance NBR Material
N° D’ARTICLE MI
15250859
En stock
Factory Order
$104.07
/mm
Ajouter au panier
MEGADYNE
270GLD2-5M09
Courroies de distribution et synchronisées – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 270 mm, largeur de 9 mm, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI
15250471
En stock
Factory Order
$32.58
/mm
Ajouter au panier
BRENNAN INDUSTRIES INC
6405-20-12-O
6405-20-12-O ADAPTER,HYD C M ORB X F S
N° D’ARTICLE MI
02186335
En stock
In stock
$58.93
/each
Ajouter au panier
SMC CORP OF AMERICA
AR40-F06-1-B
Modular Air Regulator - 3/4 in Inlet Port, G Inlet Thread, Straight, 3/4 in Outlet Port, G Outlet Thread, Straight, 3 to 30 psi
N° D’ARTICLE MI
09864550
En stock
Factory Order
$55.20
/each
Ajouter au panier
MEGADYNE
248PLT8M12
RPP, 8 mm Pitch, 248 mm Pitch Length, 12 mm Width, 31 Teeth, Chloroprene Material
N° D’ARTICLE MI
10970791
En stock
Factory Order
$23.63
/each
Ajouter au panier
MEGADYNE
580GLD2-5M15
Courroies de distribution et synchronisées – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 580 mm, largeur de 15 mm, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI
15250798
En stock
Factory Order
$116.62
/mm
Ajouter au panier
MEGADYNE
3280GLD2-8M50
Synchronous & Timing Belts - 8M, 8 mm Pitch, 3280 mm Pitch Length, 50 mm Width, 410 Teeth, High-Performance NBR Material
N° D’ARTICLE MI
15250570
En stock
Factory Order
$744.68
/mm
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté