Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.8750 po
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Largeur du boîtier6.5000 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min8 tr/min
- Couple de sortie maximal11613 po/lb;1312.09 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal200:1
- Taille de sortie1.8750 po
- Charge suspendue3320 lb
- Ratio200:1
- Diamètre de l’arbre1.8750 po, 47.62 mm
- Poids175 lb, 79.379 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance2.347 hp
- Puissance nominale en service normal2.347 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DMQ842-200-R2-140
- Puissance d’entrée maximale2.347 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.612 hp;1.202 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue14768.1 N, 3320 lb
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)11613 po-lb;1312.09 Nm