Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.1880 po
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Hauteur du boîtier14.4700 po, 367.54 mm
- Longueur du boîtier16.0000 po, 406.40 mm
- Largeur du boîtier16.0000 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Longueur16.0000 po, 406.40 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min5.83 tr/min
- Couple de sortie maximal22434 po/lb;2534.704 nm
- Rapport nominal300:1
- Taille de sortie2.1875 po
- Ratio300:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.1880 po, 55.58 mm
- Longueur de l’arbre6.0700 po;154.18 mm
- Poids330 lb, 149.685 kg
- Largeur16.0000 po, 406.40 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.23 hp
- Puissance nominale en service normal3.23 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DFE852-300-LL1
- Puissance d’entrée maximale3.23 hp
- Type de montagePied
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)22434 po-lb;2534.704 Nm