Motion
GR8525647.00

GROVE GEAR
GR8525647.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 75:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI15267254
N° MFRGR8525647.00
Prix12,728.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8525647.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 75:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI15267254
N° MFRGR8525647.00
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
Prix12,728.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1880 po
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    23.3 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    14782 po/lb;1670.14 nm
  • Rapport nominal
    75:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3560 lb
  • Ratio
    75:1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    27.0000 po;685.80 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    37.0000 po;939.80 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    41.0000 po;1041.40 mm
  • Poids
    330 lb, 149.69 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    5.472 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.472 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DFE852-75-LL1
  • Puissance d’entrée maximale
    7.099 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    5.472 hp;4.08 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    15835.64 N, 3560 lb
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre
  • Couple nominal (po-lb)
    14782 po-lb;1670.14 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8525647.00 GR-DFE852-75-LL1 FONTE