Motion
GR8605543.00

GROVE GEAR
GR8605543.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 75:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.5000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI15267256
N° MFRGR8605543.00
Prix18,486.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8605543.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 75:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.5000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI15267256
N° MFRGR8605543.00
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
Prix18,486.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.4380 po
  • Taille du boîtier
    860
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    860
  • Débit maximal tr/min
    23 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    19271 po/lb;2177.325 nm
  • Rapport nominal
    75:1
  • Taille de sortie
    2.5000 po
  • Charge suspendue
    3723 lb
  • Ratio
    75:1
  • Diamètre de l’arbre
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Longueur de l’arbre
    6.7600 po;171.70 mm
  • Poids
    444 lb, 201.395 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    9.1 hp
  • Puissance nominale en service normal
    9.1 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DFE860-75-LL1
  • Puissance d’entrée maximale
    9.1 hp
  • Type de montage
    Arbre de sortie à bride allongée
  • Sortie
    7.135 hp;5.321 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    16560.7 N, 3723 lb
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre
  • Couple nominal (po-lb)
    19271 po-lb;2177.325 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8605543.00 GR-DFE860-75-LL1 FONTE