Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.4380 po
- Taille du boîtier860
- Distance centrale6.0000 po
- Hauteur du boîtier0.8800 po, 22.35 mm
- Longueur du boîtier6.7600 po, 171.70 mm
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Longueur6.7600 po, 171.70 mm
- Taille du réducteur du fabricant860
- Débit maximal tr/min12 tr/min
- Couple de sortie maximal23471 po/lb;2651.86 nm
- Rapport nominal150:1
- Taille de sortie2.4375 po
- Ratio150:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.4380 po, 61.92 mm
- Poids444 lb, 201.395 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance5.945 hp
- Puissance nominale en service normal5.945 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DFE860-150-LL1
- Puissance d’entrée maximale5.945 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)23471 po-lb;2651.86 Nm