Motion
S263044016

GROVE GEAR
S263044016

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI15267281
N° MFRS263044016
Prix7,139.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S263044016

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI15267281
N° MFRS263044016
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
Prix7,139.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    40:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    56 lb, 25.401 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ826-40-H1-56-16
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
S263044016 SS-HMQ826-40-H1-56-16