Motion
280-HP1481USA-11M

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
280-HP1481USA-11M

Casque de sécurité - Cliquet de roue/attaches réglables pour le réglage de la hauteur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI15268306
N° MFR280-HP1481USA-11M
Prix153.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
280-HP1481USA-11M

Casque de sécurité - Cliquet de roue/attaches réglables pour le réglage de la hauteur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI15268306
N° MFR280-HP1481USA-11M
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
Prix153.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’ajustement
    Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
  • Cote ANSI
    ANSI Z89.1
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro CUP du fabricant
    616314941047
  • Matériau de la coquille
    Composite en fibre de verre
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA Z89.1
  • CUP_NON
    616314941047

Aperçu

Description du fabricant
280-HP1481USA-11M 280-HP1481USA-11M COMPLET
  • L’enveloppe en résine de fibre de verre résiste à des températures radiantes allant jusqu’à 350° F
  • La forme en dôme lisse avec rivets exposés est populaire dans la construction, l’industrie et le travail des métaux
  • Suspension en tissu riveté 8-Point pour un confort et un déplacement accrus de la force
  • Système de réglage des roues durable pour les réglages de la taille d’une seule main
  • Trois réglages de hauteur pour assurer une profondeur adéquate
  • Coquille en résine de fibre de verre « HT » haute température conforme à la norme ANSI
  • Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1 Type I
  • Classe G (2200V) Valeur nominale électrique