Motion
M13KFT-RT-PW1-M
M13KFT-RT-PW1-M M13KFT-RT-PW1-M-SEAMLESS
N° D’ARTICLE MI15268314
N° MFRM13KFT-RT-PW1-M
Prix137.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M13KFT-RT-PW1-M M13KFT-RT-PW1-M-SEAMLESS
N° D’ARTICLE MI15268314
N° MFRM13KFT-RT-PW1-M
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
Prix137.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poids léger. Utilisé dans l’industrie automobile, les applications de chaleur légère, les opérations de verre et l’estampage métallique.
  • Revêtement
    PVC
  • Couverture du revêtement
    Un côté
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture ATA® aramide/mélangés d’acier avec placage Sta-COOL® et poignée à points en PVC - Poids léger
  • Caractéristiques
    Le mélange de la technologie ATA® est exceptionnellement confortable, offre deux fois plus de résistance aux coupures que les gants Para-Aramid traditionnels et est intrinsèquement ignifuge
  • Motif de prise
    Modèle
  • Numéro CUP du fabricant
    616314800702

Aperçu

Description du fabricant
M13KFT-RT-PW1-M M13KFT-RT-PW1-M-SEAMLESS
  • Le mélange de la technologie ATA® est exceptionnellement confortable, offre deux fois plus de résistance aux coupures que les gants Para-Aramid traditionnels et est intrinsèquement ignifuge
  • Mélangé à des fibres d’élasthanne pour une extensibilité accrue, ce qui rend les gants plus confortables pour les longues périodes de port
  • Le placage Sta-COOL® à l’intérieur du gant est frais contre la peau et aide à évacuer l’humidité pour un confort accru
  • Les points en PVC offrent une meilleure prise et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Fabriqué aux États-Unis