Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL
Détails
- Détails supplémentairesPoids léger. Utilisé dans l’industrie automobile, les applications de chaleur légère, les opérations de verre et l’estampage métallique.
- RevêtementPVC
- Couverture du revêtementUn côté
- CouleurVert
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants en tricot sans couture ATA® aramide/mélangés d’acier avec placage Sta-COOL® et poignée à points en PVC - Poids léger
- CaractéristiquesLe mélange de la technologie ATA® est exceptionnellement confortable, offre deux fois plus de résistance aux coupures que les gants Para-Aramid traditionnels et est intrinsèquement ignifuge
- Motif de priseModèle
- Numéro CUP du fabricant616314800740
Aperçu
- Le mélange de la technologie ATA® est exceptionnellement confortable, offre deux fois plus de résistance aux coupures que les gants Para-Aramid traditionnels et est intrinsèquement ignifuge
- Mélangé à des fibres d’élasthanne pour une extensibilité accrue, ce qui rend les gants plus confortables pour les longues périodes de port
- Le placage Sta-COOL® à l’intérieur du gant est frais contre la peau et aide à évacuer l’humidité pour un confort accru
- Les points en PVC offrent une meilleure prise et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
- Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
- La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation