Motion
280-HP851R-15
280-HP851R-15 280-HP851R-15 MODÈLE À CAPUCHON SM
N° D’ARTICLE MI15268327
N° MFR280-HP851R-15
Prix56.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
280-HP851R-15 280-HP851R-15 MODÈLE À CAPUCHON SM
N° D’ARTICLE MI15268327
N° MFR280-HP851R-15
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
Prix56.03 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu principalement pour les applications où des températures ambiantes élevées et des matériaux en fusion sont à risque. La coquille est faite d’une résine de nylon spéciale mélangée à des fibres offrant une protection exceptionnelle contre les impacts et la chaleur ambiante élevée jusqu’à 400º Fahrenheit (200ºC). La coque sans auge à pluie est étroite, ce qui permet l’ajout de tous les types d’accessoires et de écrans de soudage.
  • Type d’ajustement
    Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    616314781865

Aperçu

Description du fabricant
280-HP851R-15 280-HP851R-15 MODÈLE À CAPUCHON SM
  • Matériau de coquille mat en nylon/fibre de résine résistant à la chaleur pour chaleur élevée <= 400°F (200°C)
  • La suspension 4-Point avec sangles en tissu robustes et coussinet de confort de la couronne procure un ajustement confortable et sûr
  • Bandeau absorbant en mousse remplaçable sans frottement pour une absorption maximale de la sueur
  • Système de réglage des roues SURE LOCK pour les réglages de la taille d’une seule main
  • Réglages précis de la hauteur pour assurer une profondeur adéquate
  • Les fentes universelles pour accessoires conviennent à une variété de produits de protection des yeux, du visage et de l’ouïe
  • Conforme aux exigences -ANSI/ISEA Z89.1 Type I et CSA Z94.1 Type I
  • Répond aux exigences en matière d’isolation électrique de classe E
  • Impression du logo personnalisée disponible sur les quatre côtés du casque de sécurité
  • Peut être utilisé avec la sangle pivotante 280-HP841SRS