Motion
77-469/2XL
Gants de protection contre la chaleur et le soudage - taille 2XL, cuir, type manchette à enfiler, naturels
N° D’ARTICLE MI15268345
N° MFR77-469/2XL
Prix182.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de protection contre la chaleur et le soudage - taille 2XL, cuir, type manchette à enfiler, naturels
N° D’ARTICLE MI15268345
N° MFR77-469/2XL
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
Votre prix182.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la réfrigération.
  • Application
    • Industrie lourde • Applications de construction • Entretien • Agriculture • Transport • Expédition et fret
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Gants de conducteur en cuir de porc à grain supérieur de première qualité avec doublure en mousse et en Thinsulate 3M™ - Pouce Keystone
  • Type de matériau en cuir
    Peau de porc à grain supérieur
  • Doublé
    3M Thinsulate
  • Numéro CUP du fabricant
    616314777349
  • Matériel
    Cuir
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    616314777349

Aperçu

Description du fabricant
77-469/2XL 77-469/2XL-TOP POISSON GRAIN
  • La construction en cuir de porc à grain supérieur offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Doublure 3M™ Thinsulate , procurant une isolation supérieure sans l'encombrement du molleton
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille