Motion
9920KT/2XL
9920KT/2XL 9920KT/2XL-TOP GRAIN DE PEAU DE CERF
N° D’ARTICLE MI15268422
N° MFR9920KT/2XL
Prix638.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9920KT/2XL 9920KT/2XL-TOP GRAIN DE PEAU DE CERF
N° D’ARTICLE MI15268422
N° MFR9920KT/2XL
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
Prix638.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la réfrigération.
  • Application
    • Industriel lourd• Applications de construction• Entretien• Agriculture• Transport• Expédition et fret
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Or
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Gants de conducteur en cuir de daim à grain supérieur de première qualité avec doublure Thinsulate 3M™ - Pouce Keystone
  • Type de matériau en cuir
    Peau de cerf à grain supérieur
  • Doublé
    3M Thinsulate
  • Numéro CUP du fabricant
    616314775901
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur

Aperçu

Description du fabricant
9920KT/2XL 9920KT/2XL-TOP GRAIN DE PEAU DE CERF
  • La construction en cuir de daim à grain supérieur offre la meilleure protection d’isolation contre le froid.
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité, flexibilité et dextérité
  • Doublure 3M™ Thinsulate , procurant une isolation supérieure sans l'encombrement du molleton
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort