Spécifications
Details
- Type d’ajustementCliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
- CouleurNoir
- Numéro CUP du fabricant5038428865012
Aperçu
- Casque de style escalade avec structure de coquille spécialisée et doublure interne en EPP pour augmenter la durabilité et l’absorption des chocs
- Les réglages précis permettent un ajustement sûr, assurant la stabilité du casque
- Conçu pour maximiser la compatibilité et l’intégration des accessoires avec les accessoires JSP
- Mentonnière à quatre points intégrée avec boucle à dégagement rapide réglable pour un ajustement sûr
- Conçu pour garder l’utilisateur au frais grâce à la suspension en tissu qui permet la circulation de l’air à l’intérieur de la coquille
- Conforme à la norme ANSI Z89.1-2014 Type II, Classe C
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature