Motion
16-533/TP
TRICOT SMLSS DE QUALITÉ 16-533/XS 16-533/XS-IND
N° D’ARTICLE MI15268443
N° MFR16-533/XS
Prix63.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TRICOT SMLSS DE QUALITÉ 16-533/XS 16-533/XS-IND
N° D’ARTICLE MI15268443
N° MFR16-533/XS
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
Prix63.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XS

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manutention, l’assemblage, le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, l’emballage de réception et les applications MRE.
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Sel et poivre
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture de qualité industrielle mélangés PolyKor® avec poignée plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts - Emballage en vrac
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Plat
  • Numéro CUP du fabricant
    616314341243

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SMLSS DE QUALITÉ 16-533/XS 16-533/XS-IND
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coque mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • 100 % sans silicone
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets