Motion
16-351/TTTG
16-351/XXXL 16-351/XXXL-SMLSS TRICOT POLYK
N° D’ARTICLE MI15268453
N° MFR16-351/XXXL
Prix225.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
16-351/XXXL 16-351/XXXL-SMLSS TRICOT POLYK
N° D’ARTICLE MI15268453
N° MFR16-351/XXXL
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
Prix225.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    3XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les gants en tricot sans couture ultralégers de calibre 21 offrent une dextérité et une sensibilité tactile exceptionnelles. Confortable à porter avec des cotes de résistance aux coupures ANSI A5 solides et à l’abrasion de niveau 4 . Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts - Calibre 21 - Compatible avec écran tactile
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Mousse
  • Numéro CUP du fabricant
    616314963216

Aperçu

Description du fabricant
16-351/XXXL 16-351/XXXL-SMLSS TRICOT POLYK
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • L’enveloppe 21G mélangée PolyKor® de première qualité est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les liquides au contact pour une meilleure prise
  • Compatible avec l’écran tactile, permettant aux utilisateurs d’utiliser un appareil à écran tactile sans retirer de gants
  • La fourche renforcée du pouce offre une durée de vie prolongée et une protection accrue
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Sans latex

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues