Motion
39-C120/M
39-C120/M
N° D’ARTICLE MI15268455
N° MFR39-C120/M
Prix16.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
39-C120/M
N° D’ARTICLE MI15268455
N° MFR39-C120/M
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
Prix16.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et le nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage du métal.
  • Application
    • Sécuriser la poignée, la déchirure et la perforation humides ou sèches • Manipulation et nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs • Démolition • Maçonnerie et carreaux • Fixation et assemblage en métal
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Beige
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot de coton/polyester sans couture de poids économique avec prise lisse enduite de latex sur la paume et les doigts
  • Motif de prise
    Lisse
  • Numéro CUP du fabricant
    616314959059
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • CUP_NON
    616314959059

Aperçu

Description du fabricant
39-C120/M 39-C120/M - POIDS ÉCONOMIQUE SMLSS
  • Le coût et le confort se combinent pour faire de ce gant le choix économique des gants à paume recouverte
  • Le revêtement en latex offre une excellente adhérence dans des conditions humides/secs et offre une résistance à l’abrasion
  • La coquille en tricot de coton/polyester sans couture est confortable et flexible
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Dos respirant pour plus de confort