Motion
33-G115SF/S
33-G115SF/S
N° D’ARTICLE MI15268527
N° MFR33-G115SF/S
Prix20.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
33-G115SF/S
N° D’ARTICLE MI15268527
N° MFR33-G115SF/S
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
Prix20.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans l’assemblage électronique et informatique, le contrôle de la qualité, l’inspection et l’assemblage général.
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot de polyester sans couture avec poignée plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts - Pliage de la chaussette
  • Motif de prise
    Plat
  • Numéro CUP du fabricant
    616314780509
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • CUP_NON
    616314780509

Aperçu

Description du fabricant
33-G115SF/S 33-G115SF/S-SMLSS TRICOT POLY
  • La coquille en tricot de polyester sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Dos respirant pour plus de confort
  • Paire emballée pour faciliter la distribution
  • Sans silicone

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues