Motion
USM-1567-XS
USM-1567-XS USM-1567-XS - ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI15268653
N° MFRUSM-1567-XS
Prix333.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
USM-1567-XS USM-1567-XS - ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI15268653
N° MFRUSM-1567-XS
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
Prix333.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XS

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’un de nos gants 100 % métal avancés, l’USM-1567 est doté de ressorts hélicoïdaux entièrement intégrés et autoréglables au poignet et à l’extrémité du poignet pour un ajustement sûr et confortable qui ne pincera pas. Les anneaux en acier inoxydable soudés individuellement soutiennent la sécurité des travailleurs avec le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible ainsi qu’une protection exceptionnelle contre les coups de poignard et les perforations.
  • Couleur
    Argent
  • Description
    Gants en mailles d’acier inoxydable avec fermeture à ressort hélicoïdal - Longueur de l’avant-bras
  • Caractéristiques
    Les gants entièrement métalliques sont souvent choisis à des fins d’assainissement et de salubrité alimentaire. L’acier est non corrosif et ne abritera pas de bactéries
  • Numéro CUP du fabricant
    616314844126

Aperçu

Description du fabricant
USM-1567-XS USM-1567-XS - ACIER INOXYDABLE
  • Les gants entièrement métalliques sont souvent choisis à des fins d’assainissement et de salubrité alimentaire; l’acier est non corrosif et ne abritera pas de bactéries
  • Les caractéristiques de qualité comprennent de l’acier inoxydable 316L de qualité chirurgicale et un raccordement à 4 anneaux sur l’ensemble
  • 100 % des gants entièrement en métal sont dotés de ressorts hélicoïdaux autoréglables au poignet et à l’extrémité du poignet pour un ajustement sûr et confortable
  • Entièrement enfermée dans du filet, la fermeture à ressort hélicoïdal ne pincera pas la peau et ne tirera pas les poils du bras, offrant à la fois confort et durabilité
  • La manchette de 7.5 po prolonge la protection jusqu’à l’avant-bras
  • Conforme à la norme 21 CFR; approuvé pour le contact direct avec les aliments
  • Ambidextre; réversible pour travailler sur la main gauche ou droite
  • Convient aux conditions humides; facile à nettoyer et très hygiénique