Motion
35-C110
N° D’ARTICLE MI15268664
N° MFR35-C110
Prix8.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI15268664
N° MFR35-C110
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
Prix8.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’entreposage, la manipulation des pièces, l’assemblage et la transformation des aliments.
  • Application
    • Prise améliorée • Assemblage général • Transformation des aliments • Entreposage et manutention des colis • Manipulation des pièces
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot de coton/polyester sans couture de poids moyen - Calibre 7 Naturel
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    616314785948
  • Type de produit
    Gants en tricot - Sans revêtement
  • CUP_NON
    616314785948

Aperçu

Description du fabricant
35-C110/M 35-C110/M - SML DE POIDS MOYEN
  • La coquille en tricot de coton/polyester sans couture est confortable et flexible
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La conception réversible permet de remplacer un gant à la fois, plutôt que des paires
  • Peut être utilisé comme doublure de gant
  • La petite taille convient bien aux femmes
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good