Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2XL
Détails
- Détails supplémentairesL’un de nos gants 100 % entièrement en métal avancés, l’USM-1367 est doté de ressorts hélicoïdaux entièrement intégrés et autoréglables au poignet et à l’extrémité du poignet pour un ajustement sûr et confortable qui ne pincera pas. Les anneaux en acier inoxydable soudés individuellement soutiennent la sécurité des travailleurs avec le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible ainsi qu’une protection exceptionnelle contre les coups de poignard et les perforations.
- CouleurArgent
- DescriptionGants en mailles d’acier inoxydable avec fermeture à ressort hélicoïdal – mi-longueur
- CaractéristiquesLes gants entièrement métalliques sont souvent choisis à des fins d’assainissement et de salubrité alimentaire. L’acier est non corrosif et ne abritera pas de bactéries
- Numéro CUP du fabricant616314844065
Aperçu
- Les gants entièrement métalliques sont souvent choisis à des fins d’assainissement et de salubrité alimentaire; l’acier est non corrosif et ne abritera pas de bactéries
- 100% all metal glove features self-adjusting coil springs at the wrist and end of cuff for a secure, comfortable fit
- Entièrement enfermée dans du filet, la fermeture à ressort hélicoïdal ne pincera pas la peau et ne tirera pas les poils du bras, offrant à la fois confort et durabilité
- Les caractéristiques de qualité comprennent de l’acier inoxydable 316L de qualité chirurgicale et un raccordement à 4 anneaux sur l’ensemble
- Convient aux conditions humides; facile à nettoyer et très hygiénique
- Conforme à la norme 21 CFR; approuvé pour le contact direct avec les aliments
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation