Motion
S10HTP/2BK-ES6-14

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
S10HTP/2BK-ES6-14

S10HTP/2BK-ES6-14
N° D’ARTICLE MI15268695
N° MFRS10HTP/2BK-ES6-14
Prix7.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
S10HTP/2BK-ES6-14

S10HTP/2BK-ES6-14
N° D’ARTICLE MI15268695
N° MFRS10HTP/2BK-ES6-14
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
Prix7.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La technologie ATA® HTP Fiber offre une résistance aux coupures ANSI A2 dans un manchon léger. Les manches sont disponibles en trois largeurs pour un confort et un ajustement personnalisés.
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Manchon en mélange de polyester à une épaisseur ATA® / haute ténacité
  • Caractéristiques
    La technologie exclusive ATA® offre une protection contre les coupures ANSI A2 et un confort exceptionnel
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314382161
  • Pli
    Unicouche
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • CUP_NON
    616314382161

Aperçu

Description du fabricant
S10HTP/2BK-ES6-14 S10HTP/2BK-ES6-14 - SI
  • La technologie exclusive ATA® offre une protection contre les coupures ANSI A2 et un confort exceptionnel
  • Trois largeurs sont disponibles, étroites, standard et larges pour un ajustement personnalisé; idéales pour les travailleurs avec des bras minces à encombrants
  • Le surbord à code de couleur indique la largeur du manchon, le rouge indique le étroit, le jaune indique le standard et le vert indique le large, pour faciliter le tri
  • L’élastique antidérapant en haut de la manche aide à maintenir les manches en place
  • Le poignet en tricot reste en place et est moins liant que le poignet élastique, offrant une protection contre les coupures de haut en bas
  • ASTM D3884-09 Niveau 2 de résistance à l’abrasion