Motion
178-00-11/9
178-00-11/9
N° D’ARTICLE MI15268748
N° MFR178-00-11/9
Prix124.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
178-00-11/9
N° D’ARTICLE MI15268748
N° MFR178-00-11/9
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
Prix124.74 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Type de poignet
    Droit
  • Description
    Gants isolants en caoutchouc ultraminces de classe 00 avec revers droit - 11 po
  • Matériel
    Caoutchouc
  • CUP_NON
    616314789663

Aperçu

Description du fabricant
178-00-11/9 178-00-11/9 - CLS 00 ULTRA-T
  • La forme profilée réduit la fatigue de la main
  • La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Sans silicone
  • Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine
  • Conforme à la norme ANSI/ASTM D120 pour une utilisation autour des dangers électriques
  • Conception ultra-mince pour une dextérité maximale