Motion
251-ADA280-070
251-ADA280-070 251-ADA280-070 - C5-MAX I
N° D’ARTICLE MI15268750
N° MFR251-ADA280-070
Prix94.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
251-ADA280-070 251-ADA280-070 - C5-MAX I
N° D’ARTICLE MI15268750
N° MFR251-ADA280-070
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
Prix94.51 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    5038428256285
  • Matériel
    Polycarbonate

Aperçu

Description du fabricant
251-ADA280-070 251-ADA280-070 - C5-MAX I
  • Fabriqué avec de la résine vierge, ce qui permet une meilleure uniformité de la zone de visionnement
  • Compatible avec les casques de sécurité et casques de protection JSP® EVO®, sauf EVO®VISTA et EVO®6161
  • La visière filtre les rayons UV nocifs pour protéger les yeux tout en offrant une transmission de la lumière élevée et une reconnaissance améliorée des couleurs
  • Les visières EVOGuard® MAX offrent une couverture améliorée avec un protège-menton intégré
  • Le traitement anti-égratignures durcit la surface pour une durée de vie plus longue du produit avec moins d’égratignures
  • Le revêtement de surface antibuée réduit la formation de buée tout en maintenant une vision claire
  • Conforme aux exigences ANSI Z87.1