Spécifications
Dimensions
- Classe ISO5
Détails
- Détails supplémentairesCombinaison réutilisable blanche sur tout le corps 99 % polyester, 1 % carbone. Idéal pour une utilisation dans les salles blanches.
- Type de fermetureFermeture éclair et bouton-pression
- CouleurBleu clair
- DescriptionCombinaison pour salle blanche Altessa Grid ISO 5 (classe 100)
- CaractéristiquesTissu Altessa Grid - 99 % polyester / 1 % carbone
- Type de vêtementCombinaisons
- Numéro CUP du fabricant616314516863
- Type de produitSalopette bavette
- CUP_NON616314516863
Aperçu
- Tissu Altessa Grid - 99 % polyester / 1 % carbone
- Col militaire pour un look épuré
- Manches raglan pour plus de mouvement
- Poignets en tricot ESD
- Boutons-pression en haut de la fermeture éclair et en bas de l’ourlet de la jambe et fermeture éclair à bobine pour un enfilage facile
- Boucle de suspension à code de couleur
- Couvre-chaussures vendus séparément
- Conforme aux normes requises pour une utilisation dans les salles blanches ISO 5 (classe 100) – ISO 8 (classe 100,000) et autres environnements contrôlés
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View brochure
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View brochure
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View flyer
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View brochure