Motion
CCN44-62RB-XS
CCN44-62RB-XS
N° D’ARTICLE MI15268851
N° MFRCCN44-62RB-XS
Prix136.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CCN44-62RB-XS
N° D’ARTICLE MI15268851
N° MFRCCN44-62RB-XS
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
Prix136.07 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans les environnements contrôlés, la fabrication industrielle, l’électronique et l’aérospatiale, l’emballage alimentaire, la culture, les laboratoires universitaires et les établissements médicaux et dentaires.
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair et bouton-pression
  • Couleur
    Royal
  • Description
    Combinaison de peinture/revêtement en poudre pour salle blanche Auto Grid
  • Caractéristiques
    Grille automatique – 99 % polyester, 1 % carbone
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Numéro CUP du fabricant
    616314522840
  • Type de produit
    Salopette bavette
  • CUP_NON
    616314522840

Aperçu

Description du fabricant
CCN44-62RB-XS CCN44-62RB-XS - GRILLE AUTOMATIQUE
  • Grille automatique – 99 % polyester, 1 % carbone
  • Col superposé avec boutons-pression
  • Manches raglan pour plus de mouvement
  • Bouton et boutonnières en caoutchouc sur l’ourlet arrière de la manche
  • Poches appliquées sur la poitrine avant gauche et la hanche droite
  • Fentes en tricot blanc au haut du dos, sur les côtés du dos et à l’entrejambe des jambes