Motion
CC1245-68WH-S
CC1245-68WH-S
N° D’ARTICLE MI15268877
N° MFRCC1245-68WH-S
Prix99.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CC1245-68WH-S
N° D’ARTICLE MI15268877
N° MFRCC1245-68WH-S
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
Prix99.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    4

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans les environnements contrôlés, la fabrication industrielle, l’électronique et l’aérospatiale, l’emballage alimentaire, la culture, les laboratoires universitaires et les établissements médicaux et dentaires.
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair et bouton-pression
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    Maxima ESD ISO 4 (Class 10) Cleanroom ESD Coverall
  • Caractéristiques
    Maxima ESD - 99 % polyester, 1 % carbone
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Numéro CUP du fabricant
    616314516719
  • Type de produit
    Salopette bavette
  • CUP_NON
    616314516719

Aperçu

Description du fabricant
CC1245-68WH-S CC1245-68WH-S - MAXIMA ESD
  • Maxima ESD - 99 % polyester, 1 % carbone
  • Col militaire pour un look épuré
  • Manches raglan pour plus de mouvement
  • Poignets en tricot ESD
  • Boutons-pression sur le dessus de la fermeture à glissière et botton sur l’ourlet de la jambe et fermeture à glissière en spirale pour un enfilage facile
  • Boucle de suspension à code de couleur
  • Laver avant de porter dans une salle blanche ISO
  • Conforme aux normes requises pour une utilisation dans les salles blanches ISO 4 (classe 10) - ISO 8 (classe 100,000) et autres environnements contrôlés
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon