Motion
272-RPD725N95
272-RPD725N95 272-RPD725N95 - PRM N95 DI
N° D’ARTICLE MI15268902
N° MFR272-RPD725N95
Prix38.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
272-RPD725N95 272-RPD725N95 - PRM N95 DI
N° D’ARTICLE MI15268902
N° MFR272-RPD725N95
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
Prix38.18 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    Certifié NIOSH, bande nasale métallique réglable, coussinet nasal en mousse de première qualité, valve, sangle réglable, APF 10
  • Numéro CUP du fabricant
    5038428220989

Aperçu

Description du fabricant
272-RPD725N95 272-RPD725N95 - PRM N95 DI
  • La zone de mousse confortable de première qualité autour de l’intérieur du masque offre un ajustement parfait et une résistance maximale
  • Le nez soudé empêche l’irritation, le déformage et offre un ajustement sûr
  • La sangle réglable permet de l’adapter à toutes les tailles et formes de tête
  • La valve unique Typhoon s’est conçue pour réduire la résistance respiratoire, l’accumulation de chaleur et d’humidité
  • La valve en silicone n’est pas affectée par l’humidité et peut être utilisée avec la même performance à des températures très basses, testée à -40°F
  • La conception à profil bas permet un champ de vision complet et fonctionne mieux avec d’autres EPI au-dessus du cou
  • Efficacité de filtration de 95 % du NIOSH contre les particules en suspension dans l’air
  • Sans latex
  • Numéro d’approbation du NIOSH : TC-84A-9305