Spécifications
Détails
- CouleurGris
- DescriptionManchon en tricot 13G en mélange HPPE avec technologie ATA
- CaractéristiquesTechnologie ATA exclusive avec mélange de fibres PEHP pour offrir une protection contre les coupures ANSI A7 et un confort exceptionnel
- Comprend un trou pour le pouceComprend un trou pour le pouce
- Numéro CUP du fabricant616314971334
- PliUnicouche
- Type de produitManchons de protection
- CUP_NON616314971334
Aperçu
- Technologie ATA exclusive avec mélange de fibres PEHP pour offrir une protection contre les coupures ANSI A7 et un confort exceptionnel
- Le mélange de fibres résistant aux coupures et de PEHP est plus confortable que les autres mélanges de fibres techniques
- Le revêtement à code de couleur indique la protection contre les coupures, le bleu marine indique la norme ANSI A7 pour une confirmation visuelle et la sécurité des travailleurs
- Les fibres antimicrobiennes aident à prévenir la croissance bactérienne et à réduire les odeurs
- Le poignet en tricot reste en place et se lie moins qu’un poignet élastique
- Les manchons se lavent facilement à la machine ou peuvent être nettoyés à sec
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure