Motion
CFRZPD-88WH-L
CFRZPD-88WH-L
N° D’ARTICLE MI15268994
N° MFRCFRZPD-88WH-L
Prix72.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CFRZPD-88WH-L
N° D’ARTICLE MI15268994
N° MFRCFRZPD-88WH-L
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
Prix72.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cale réutilisable 96 % polyester, 2 % carbone. Idéal pour une utilisation dans les salles blanches et les applications d’inspection.
  • Couleur
    Blanc
  • Caractéristiques
    Tissu Disctek 5.0 - 98 % polyester, 2 % carbone
  • Type de vêtement
    Frocks
  • Type de produit
    Sarraus de laboratoire et smocks

Aperçu

Description du fabricant
CFRZPD-88WH-L CFRZPD-88WH-L - DISCTEK 5.
  • Tissu Disctek 5.0 - 98 % polyester, 2 % carbone
  • Manches raglan pour plus de mouvement
  • Col militaire pour un look épuré
  • Plastic zipper at front opening, plastic snaps at collar and snap 2" below bottom of zipper
  • Boutons-pression aux ourlets des manches
  • Boutons-pression au niveau des aisselles et au milieu des coutures avant et arrière des manches
  • Laver avant de porter dans une salle blanche ISO
  • Conforme aux normes requises pour une utilisation dans les salles blanches ISO 6 (classe 1,000) – ISO 8 (classe 100,000) et autres environnements contrôlés